Schneider - USB csatlakozókábel PC-hez SN028561 - SR2CBL06
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 1.8 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb
1. csatlakozó kivitele - csatlakozó dugó
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - USB-A
1. csatlakozó pólusainak száma - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110704020
Sonepar cikkszám
SN028561
Gyártói cikkszám
SR2CBL06
Gyártói típuskód
SR2CBL06
Hosszúság:
1.8 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
egyéb
1. csatlakozó kivitele:
csatlakozó dugó
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
USB-A
1. csatlakozó pólusainak száma:
6
2. csatlakozó pólusainak száma:
6
2. csatlakozó kivitele:
csatlakozó dugó
Adapter PC USB kapcsolathoz, kábel hossza 1,8m, 1 csatlakozódugó. tartozék/külön alkatrész megjelölése: adapter PC USB port összeköttetéshez - tartozék/külön alkatrész típusa: adapter - tartozék/külön alkatrész kategória: illesztési tartozékok - termékkompatibilitás: XBTF, XBTH, XBTP, XBTPM, XBTM, XBTN, XBTR, XBTZ945, VW3A8106, XBTE, XBTZ915 - tart/külön alkatrész rendeltetési helye: üzemeltető párbeszédterminál - terjedelmi kompatibilitás: TeSys T, Magelis XBT.