Schneider - USB programozható nyomógomb IP65 SX005334 - HMIZRA1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse formája - négyzetes
Gomb építési formája - lapos
Gomb színe - egyéb
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Parancshelyek száma - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864167152
Sonepar cikkszám
SX005334
Gyártói cikkszám
HMIZRA1
Gyártói típuskód
Harmony HMIZRA1
Lencse formája:
négyzetes
Gomb építési formája:
lapos
Gomb színe:
egyéb
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Parancshelyek száma:
5
Visszaálló:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
5 V
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Védettség:
IP65/IP67
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrűvel:
Nem
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Védettség (NEMA):
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0