Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - USB töltő Dupla ASF 2.1A fehér SN084199 - EPH2700221

MásolásMásolás
Schneider - USB töltő Dupla ASF 2.1A fehér SN084199

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. kimeneti áram - 2100 mA

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Kivitel - egyéb

  • Üzemi feszültség - 100-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481142344

Sonepar cikkszám

SN084199

Gyártói cikkszám

EPH2700221

Gyártói típuskód

Asfora EPH2700221

Max. kimeneti áram:

2100 mA

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Kivitel:

egyéb

Üzemi feszültség:

100-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

RAL-szám:

9003

Készülék szélesség:

83 mm

Készülék magasság:

83 mm

Készülék mélység:

42 mm

Min. készülékdoboz mélység:

30.8 mm

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság:

IK04

Antibakteriális:

Nem

USB töltő Dupla ASF 2.1A fehér