Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Üzemóra számláló 22mm 12-24VAC/DC IP66 G15167 - XB5DSB

MásolásMásolás
Schneider - Üzemóra számláló 22mm 12-24VAC/DC IP66 G15167

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - digitális

  • Szerelési mód - falon kívüli és elülső tábla beépítés

  • Számolási tartomány - 9999 h

  • Bemeneti feszültség - 12-24 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110102550

Sonepar cikkszám

G15167

Gyártói cikkszám

XB5DSB

Gyártói típuskód

Harmony XB5DSB

Kivitel:

digitális

Szerelési mód:

falon kívüli és elülső tábla beépítés

Számolási tartomány:

9999 h

Bemeneti feszültség:

12-24 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Reset-funkció:

nélkül

Bemeneti feszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Üzemkijelző:

Igen

Szélesség:

30 mm

Hajtás fajtája:

hálózattal szinkron

Jelek száma:

5

Menetpontosság naponként:

0 s

Magasság:

30 mm

Modulszélesség:

0

Beépítési mélység:

60 mm

Elülső lemez szélesség:

30 mm

Elülső lemez magasság:

30 mm

Elülső táblakivágás átmérője:

22.5 mm

Rögzítés a max. falvastagságig:

6 mm

Védettség:

IP65

Védettség (NEMA):

13

Üzemóra számláló 22mm 12-24VAC/DC IP66