Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Üzemóra számláló 22mm 230VAC IP66 G15168 - XB5DSM

MásolásMásolás
Schneider - Üzemóra számláló 22mm 230VAC IP66 G15168

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - falon kívüli és elülső tábla beépítés

  • Kivitel - digitális

  • Számolási tartomány - 9999 h

  • Reset-funkció - nélkül

  • Üzemkijelző - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110102642

Sonepar cikkszám

G15168

Gyártói cikkszám

XB5DSM

Gyártói típuskód

Harmony XB5DSM

Szerelési mód:

falon kívüli és elülső tábla beépítés

Kivitel:

digitális

Számolási tartomány:

9999 h

Reset-funkció:

nélkül

Üzemkijelző:

Igen

Jelek száma:

5

Bemeneti feszültség:

230-240 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Bemeneti feszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Hajtás fajtája:

hálózattal szinkron

Menetpontosság naponként:

0 s

Szélesség:

30 mm

Magasság:

30 mm

Modulszélesség:

0

Beépítési mélység:

60 mm

Elülső lemez szélesség:

30 mm

Elülső lemez magasság:

30 mm

Elülső táblakivágás átmérője:

22.5 mm

Rögzítés a max. falvastagságig:

6 mm

Védettség:

IP65

Védettség (NEMA):

egyéb

Üzemóra számláló 22mm 230VAC IP66