Schneider - Vakfedél alu SN019493 - EPH5600161
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felhasználás - vakfedél
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - alumínium
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606480728938
Sonepar cikkszám
SN019493
Gyártói cikkszám
EPH5600161
Gyártói típuskód
Asfora EPH5600161
Felhasználás:
vakfedél
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
alumínium
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
0
Összeállítás:
alapelem
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Igen
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Húzásmentesítés:
Nem
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélesség:
71 mm
Készülék magasság:
71 mm
Készülék mélység:
35 mm
Min. készülékdoboz mélység:
9 mm