Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vákuumkapcsoló -1BAR 24V DC 2 NPN OUTPUT IP65 SX063614

MásolásMásolás
Schneider - Vákuumkapcsoló -1BAR 24V DC 2 NPN OUTPUT IP65 SX063614

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Őrnek alkalmas - Igen

  • Kétpontos szabályozónak alkalmas - Nem

  • Határolónak alkalmas - Nem

  • Max. működtető nyomás - -1000 hPa

  • Nyomás-kapcsoláskülönbség - 0.03 bar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX063614

Gyártói cikkszám

XMLRM01G2N05

Gyártói típuskód

XMLRM01G2N05

Őrnek alkalmas:

Igen

Kétpontos szabályozónak alkalmas:

Nem

Határolónak alkalmas:

Nem

Max. működtető nyomás:

-1000 hPa

Nyomás-kapcsoláskülönbség:

0.03 bar

Max. tesztnyomás:

3 bar

Repesztő nyomás:

3 bar

Médium hőmérséklet:

-20-80 °C

Csatlakozás:

belső csavarmenet gáz hengeres (BSPP)

Csavarmenet mérete:

egyéb

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

0-0 V

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-24 V

Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:

-5000 Pa

Nyomás mérési tartomány végső értéke:

-100000 Pa

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):

0 kA

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

0 A

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Főérintkezők száma, nyitó:

2

Főérintkezők száma, záró:

2

Beállítható áramtartomány:

0-0 A

Kézi működtetéssel:

Nem

Manuális be-/kikapcsolóval:

Nem

Elektronikus kivitel:

Igen

Kijelzővel:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Védettség:

IP65/IP67

Védettség (NEMA):

egyéb

Magasság:

93 mm

Szélesség:

41 mm

Átmérő:

0 mm

Mélység:

42 mm

Vákuumkapcsoló -1BAR 24V DC 2 NPN OUTPUT IP65