Schneider - Választókapcsoló, kerek, 2 állású, NO + NC IP65 SX015758 - XB6EAD221P
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Fényforrással - Nem
Gomb színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110640021
Sonepar cikkszám
SX015758
Gyártói cikkszám
XB6EAD221P
Gyártói típuskód
Harmony XB6EAD221P
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Fényforrással:
Nem
Gomb színe:
fekete
Visszaálló:
Nem
Védettség:
IP65/IP67
Tápfeszültség:
0-0 V
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
16.2 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű színe:
fekete
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag