Schneider - VÉDELEM KIT VF165 VENTILLÁTORHOZ IP55 GT88115 - NSYCAP223LZF
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 223 mm
Szélesség - 305 mm
Anyag - műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480151958
Sonepar cikkszám
GT88115
Gyártói cikkszám
NSYCAP223LZF
Gyártói típuskód
Himel NSYCAP223LZF
Szekrényszélességhez alkalmas:
223 mm
Szélesség:
305 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
350 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Átmérő:
0 mm
Maximum szellőztetők száma:
1
Felület kivitele:
kezeletlen
Beépített szűrővel:
Igen
Védettség:
IP55
VÉDELEM KIT VF165 VENTILLÁTORHOZ IP55