Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Védelmi relé SX004224 - CAE22Q5

MásolásMásolás
Schneider - Védelmi relé SX004224

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 380-380 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

  • Segédérintkezők száma, záró - 2

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480329340

Sonepar cikkszám

SX004224

Gyártói cikkszám

CAE22Q5

Gyártói típuskód

CAE22Q5

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

380-380 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

10 A

Illesztőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Névleges kapcsolóáram:

0.005 A

Szélesség:

45 mm

Magasság:

74 mm

Mélység:

80 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024