Schneider - Végálláskapcsoló, fém, 1NO, 1NC IP67 SN028607 - XCDR2102P20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - kapcsolóütköző
Ház anyaga - fém
Védettség - IP67
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110211870
Sonepar cikkszám
SN028607
Gyártói cikkszám
XCDR2102P20
Gyártói típuskód
XCDR2102P20
Igazoló elem típusa:
kapcsolóütköző
Ház anyaga:
fém
Védettség:
IP67
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Nyitóérintkezők száma:
1
Szenzor szélessége:
31 mm
Záróérintkezők száma:
1
Szenzor hossza:
30 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Kényszerműködtetés:
Igen
Illesztőhely típusa:
nélkül
Szenzor magassága:
65 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Szenzor átmérője:
0 mm
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Házforma/háztípus:
Quader
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
0 A
Működtető elem beállítása:
egyéb
Elektronikus kimenet:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0 A
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házbevonat:
egyéb