Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Végálláskapcsoló IP65 SX062672 - XC1AC1391

MásolásMásolás
Schneider - Végálláskapcsoló IP65 SX062672

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szenzor szélessége - 110 mm

  • Szenzor átmérője - 0 mm

  • Szenzor magassága - 157 mm

  • Szenzor hossza - 44 mm

  • Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX062672

Gyártói cikkszám

XC1AC1391

Gyártói típuskód

XC1AC1391

Szenzor szélessége:

110 mm

Szenzor átmérője:

0 mm

Szenzor magassága:

157 mm

Szenzor hossza:

44 mm

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0 A

Kapcsolási funkció:

kúszó kapcsolótag átfedéssel

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Kényszerműködtetés:

Nem

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Illesztőhely típusa:

nélkül

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nélkül

Házforma/háztípus:

Quader

Ház anyaga:

fém

Házbevonat:

egyéb

Igazoló elem típusa:

görgős emelő

Működtető elem beállítása:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

Védettség:

IP65

Végálláskapcsoló IP65