Schneider - Vészgomb 22mm fejátm: 30mm 1ny SN146616 - XA2ES442
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Szerelési mód - falon kívüli
Védettség - IP54
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN146616
Gyártói cikkszám
XA2ES442
Gyártói típuskód
Harmony XA2ES442
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Szerelési mód:
falon kívüli
Védettség:
IP54
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
Kupak átmérője:
30 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Vészgomb 22mm fejátm: 30mm 1ny