Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vészgomb 22mm fejátm: 30mm 1z+1ny GT68715 - 9001KR5R05H6

MásolásMásolás
Schneider - Vészgomb 22mm fejátm: 30mm 1z+1ny GT68715

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse formája - körszelvény

  • Gomb építési formája - lapos

  • Gomb színe - piros/zöld

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Parancshelyek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110947137

Sonepar cikkszám

GT68715

Gyártói cikkszám

9001KR5R05H6

Gyártói típuskód

9001KR5R05H6

Lencse formája:

körszelvény

Gomb építési formája:

lapos

Gomb színe:

piros/zöld

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Parancshelyek száma:

2

Visszaálló:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

31 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

egyéb

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Védettség (NEMA):

13

Váltóérintkezők száma:

0

Vészgomb fej, piros. termékcsalád: Harmony 9001K - termék vagy komponens típusa: nyomógomb - kezelő kiegészítő információ: teljes műanyag védőelem. Előnyök : Világszerte elérhető, bizonyított tartósság. Ez a tartós termékcsalád a legszélsőségesebb környezeti körülményekhez készült. Rugalmas, kompakt és moduláris, lehetővé teszi olyan termékek egyszerű kialakítását, amelyek legjobban megfelelnek a követelményeknek.... Alkalmazások: - Petrolkémia, gépjárműipar, textilipar, Fémkohászat, Bányászat, Repülőterek..