Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Vészgomb 22mm fejátm: 30mm autom visszaálló megs G03353 - ZA2BC24

MásolásMásolás
Schneider - Vészgomb 22mm fejátm: 30mm  autom visszaálló megs G03353

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gomb színe - fekete

  • Kupak átmérője - 30 mm

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Lencse formája - körszelvény

  • Nyílás átmérője - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G03353

Gyártói cikkszám

ZA2BC24

Gyártói típuskód

ZA2BC24

Gomb színe:

fekete

Kupak átmérője:

30 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Lencse formája:

körszelvény

Nyílás átmérője:

30 mm

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Nem

Reteszelés feloldásának módja:

nélkül

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Előlap gombafejű nyomógombhoz ; %Vészgomb 22mm fejátm: 30mm autom visszaálló megs