Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Vészgomb 22mm fejátm: 30mm G66123 - D1C3R

MásolásMásolás
Schneider - Vészgomb 22mm fejátm: 30mm G66123

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gomb színe - piros

  • Kupak átmérője - 40 mm

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

  • Lencse formája - körszelvény

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G66123

Gyártói cikkszám

D1C3R

Gyártói típuskód

D1C3R

Gomb színe:

piros

Kupak átmérője:

40 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Lencse formája:

körszelvény

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Megvilágítható:

Nem

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Visszaálló:

Nem

Reteszelés feloldásának módja:

fordító kireteszelés

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Előlap gombafejű nyomógombhoz ; %Vészgomb 22mm fejátm: 30mm