Schneider - Vészgomb 22mm fejátm: 40 mm 1z+1ny IP66 G11567 - XB4BS9445
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Reteszelés feloldásának módja - kulcs-kireteszelés
Szerelési mód - beépítés
Védettség - IP66
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110887068
Sonepar cikkszám
G11567
Gyártói cikkszám
XB4BS9445
Gyártói típuskód
Harmony XB4BS9445
Reteszelés feloldásának módja:
kulcs-kireteszelés
Szerelési mód:
beépítés
Védettség:
IP66
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Vészgomb 22mm fejátm: 40 mm 1z+1ny IP66