Schneider - Vészgomb 22mm fejátm: 40 mm 1z+2ny komplett IP66 GT66709 - XB4BS84441
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Szerelési mód - beépítés
Védettség - IP66
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110966244
Sonepar cikkszám
GT66709
Gyártói cikkszám
XB4BS84441
Gyártói típuskód
Harmony XB4BS84441
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Szerelési mód:
beépítés
Védettség:
IP66
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
1
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Vészgomb 22mm fejátm: 40 mm 1z+2ny komplett IP66