Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vészgomb 22mm fejátm: 40mm 1ny IP65 G11565 - XB4BS8442

MásolásMásolás
Schneider - Vészgomb 22mm fejátm: 40mm 1ny IP65 G11565

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse formája - körszelvény

  • Gomb építési formája - lapos

  • Gomb színe - kék

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480625053

Sonepar cikkszám

G11565

Gyártói cikkszám

XB4BS8442

Gyártói típuskód

Harmony XB4BS8442

Lencse formája:

körszelvény

Gomb építési formája:

lapos

Gomb színe:

kék

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Parancshelyek száma:

1

Visszaálló:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

16.2 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Védettség:

IP65/IP67

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Vészgomb 22mm fejátm: 40mm 1ny IP65