Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vészgomb 22mm fejátm: 40mm 1ny IP66 G11947 - XB5AT842

MásolásMásolás
Schneider - Vészgomb 22mm fejátm:  40mm 1ny IP66 G11947

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Reteszelés feloldásának módja - húzás-kireteszelés

  • Szerelési mód - beépítés

  • Védettség - IP66

  • Világítással - Nem

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606480623684

Sonepar cikkszám

G11947

Gyártói cikkszám

XB5AT842

Gyártói típuskód

Harmony XB5AT842

Reteszelés feloldásának módja:

húzás-kireteszelés

Szerelési mód:

beépítés

Védettség:

IP66

Világítással:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Kupak átmérője:

40 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Vészgomb 22mm fejátm: 40mm 1ny IP66