Schneider - Vészgomb D:40mm Műanyag KR Piros IP66 SX015743 - XB5AS9444S40
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Reteszelés feloldásának módja - kulcs-kireteszelés
Szerelési mód - falon kívüli
Védettség - IP66
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480623660
Sonepar cikkszám
SX015743
Gyártói cikkszám
XB5AS9444S40
Gyártói típuskód
Harmony XB5AS9444S40
Reteszelés feloldásának módja:
kulcs-kireteszelés
Szerelési mód:
falon kívüli
Védettség:
IP66
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
egyéb
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Vészgomb D:40mm Műanyag KR Piros IP66