Schneider - Vészgomb kopmlett, 22mm fejátm: 40mm 1ny (1NC) IP66 retesz oldás forgatással GT90987 - XB5AS8442
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Szerelési mód - beépítés
Védettség - IP66
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3389110575453
Sonepar cikkszám
GT90987
Gyártói cikkszám
XB5AS8442
Gyártói típuskód
Harmony XB5AS8442
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Szerelési mód:
beépítés
Védettség:
IP66
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Vészgomb kopmlett, 22mm fejátm: 40mm 1ny (1NC) IP66 retesz oldás forgatással