Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vészgomb kopmlett, 22mm fejátm: 40mm 1z+1ny (1NO+1NC) IP66 retesz oldás forgatással G11945 - XB5AS8445

MásolásMásolás
Schneider - Vészgomb kopmlett, 22mm fejátm:  40mm  1z+1ny (1NO+1NC) IP66 retesz oldás forgatással G11945

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés

  • Szerelési mód - beépítés

  • Védettség - IP66

  • Világítással - Nem

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3389110903720

Sonepar cikkszám

G11945

Gyártói cikkszám

XB5AS8445

Gyártói típuskód

Harmony XB5AS8445

Reteszelés feloldásának módja:

fordító kireteszelés

Szerelési mód:

beépítés

Védettség:

IP66

Világítással:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Kupak átmérője:

40 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Vészgomb kopmlett, 22mm fejátm: 40mm 1z+1ny (1NO+1NC) IP66 retesz oldás forgatással