Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Vészkijárat jelző IP40 1h 28m 8,5VA, 0,6AH, 4,8V Ni-Cd GT67308 - OVA38504E

MásolásMásolás
Schneider - Vészkijárat jelző IP40 1h 28m 8,5VA, 0,6AH, 4,8V Ni-Cd GT67308

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - ráépítés/beépítés

  • Alkalmas jelölésfajtához - akril üveglap

  • Jelölés fajtája - egy-/kétoldalas

  • Felügyeleti berendezés - nélkül

  • Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485014807

Sonepar cikkszám

GT67308

Gyártói cikkszám

OVA38504E

Gyártói típuskód

OVA38504E

Szerelési mód:

ráépítés/beépítés

Alkalmas jelölésfajtához:

akril üveglap

Jelölés fajtája:

egy-/kétoldalas

Felügyeleti berendezés:

nélkül

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Betáplálás:

decentrális (egyedi elem)

Akkumulátor tulajdonság:

NiCd

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

fehér

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Feszültség fajtája:

AC/DC

Névleges feszültség:

220-230 V

Névleges áram:

17-17 mA

Védettség:

IP40

Érintésvédelem:

II

Effektív fényáram:

14 lm

Észlelési távolság:

28 m

Szélesség:

290 mm

Magasság / mélység:

235 mm

Hosszúság:

60 mm

Quick Signal, szabványos változat, karbantartott, 28m, 1 h. termék vagy komponens típusa: vészkijárat jelzése. Előnyök : - Megbízhatóság, Egyszerű szerelés, Hosszú élettartam, Kis energiafogyasztás.. Alkalmazások: épületekben a rendkívüli körülmények (áramkimaradás, tűzeset, stb.) esetén bekövetkező zűrzavar, pánik kialakulása megelőzhető. A Quick Signal készülékek áramszünet esetén automatikusan működésbe lépnek, és egyértelműen jelzik a vészkijárat irányát....