Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vészleállító nyomógomb, komplett 40 mm, 2 bontó + 1 záró fe IP66 SN130566 - XB5AS86449B4

MásolásMásolás
Schneider - Vészleállító nyomógomb, komplett 40 mm, 2 bontó + 1 záró fe IP66 SN130566

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Védettség - IP66

  • Világítással - Igen

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN130566

Gyártói cikkszám

XB5AS86449B4

Gyártói típuskód

XB5AS86449B4

Reteszelés feloldásának módja:

fordító kireteszelés

Szerelési mód:

falon kívüli

Védettség:

IP66

Világítással:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

1

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Kupak átmérője:

40 mm

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Védettség (NEMA):

egyéb

Vészleállító nyomógomb, komplett 40 mm, 2 bontó + 1 záró fe IP66