Schneider - Vészvilágító 10W 1h állandó OVA38464E IP42 GT40136 - OVA38464E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - fedéltoldás
Védettség - IP42
Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés
Betáplálás - decentrális (egyedi elem)
Piktogrammal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485014791
Sonepar cikkszám
GT40136
Gyártói cikkszám
OVA38464E
Gyártói típuskód
OVA38464E
Szerelési mód:
fedéltoldás
Védettség:
IP42
Funkció:
menekülési útvonal világítás/-jelölés
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Piktogrammal:
Igen
Effektív fényáram:
40 lm
Ház színe:
fehér
Ütésállóság:
IK06
Felügyeleti berendezés:
nélkül
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Névleges feszültség:
220-230 V
Jelölés fajtája:
egy-/kétoldalas
Fényforrással:
Igen
Feszültség fajtája:
AC/DC
Színhőmérséklet:
0-0 K
Észlelési távolság:
24 m
Hosszúság:
35 mm
Szélesség:
261 mm
Ház anyaga:
műanyag
Érintésvédelem:
II
Alkalmas jelölésfajtához:
akril üveglap
Fényáram standby-üzemben:
25 lm
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
0-40 °C
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Fényforrás:
egyéb
Magasság / mélység:
213 mm
Külső átmérő:
0 mm
Beépítési átmérő:
0 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Fényelosztó:
egyéb
Beépítési hossz:
0 mm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Névleges áram:
52-52 mA