Schneider - Vészvilágító 10W 3h állandó IP42 GT27177 - OVA38465E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - fedéltoldás
Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés
Alkalmas jelölésfajtához - akril üveglap
Jelölés fajtája - egy-/kétoldalas
Piktogrammal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485014890
Sonepar cikkszám
GT27177
Gyártói cikkszám
OVA38465E
Gyártói típuskód
OVA38465E
Szerelési mód:
fedéltoldás
Funkció:
menekülési útvonal világítás/-jelölés
Alkalmas jelölésfajtához:
akril üveglap
Jelölés fajtája:
egy-/kétoldalas
Piktogrammal:
Igen
Felügyeleti berendezés:
nélkül
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Fényforrás:
egyéb
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
fehér
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Feszültség fajtája:
AC/DC
Névleges feszültség:
220-230 V
Névleges áram:
52-52 mA
Fényelosztó:
egyéb
Védettség:
IP42
Ütésállóság:
IK06
Érintésvédelem:
II
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
0-40 °C
Effektív fényáram:
40 lm
Fényáram standby-üzemben:
25 lm
Észlelési távolság:
24 m
Szélesség:
261 mm
Magasság / mélység:
213 mm
Hosszúság:
35 mm