Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vészvilágító 8W 1h állandó 75lm IP40 Rilux GT45620 - OVA37071E

MásolásMásolás
Schneider - Vészvilágító 8W 1h állandó 75lm IP40 Rilux GT45620

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - ráépítés/beépítés

  • Védettség - IP40

  • Funkció - menekülési útvonal világítás

  • Betáplálás - decentrális (egyedi elem)

  • Piktogrammal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485014821

Sonepar cikkszám

GT45620

Gyártói cikkszám

OVA37071E

Gyártói típuskód

OVA37071E

Szerelési mód:

ráépítés/beépítés

Védettség:

IP40

Funkció:

menekülési útvonal világítás

Betáplálás:

decentrális (egyedi elem)

Piktogrammal:

Nem

Effektív fényáram:

90 lm

Ház színe:

fehér

Ütésállóság:

IK06

Felügyeleti berendezés:

nélkül

Akkumulátor tulajdonság:

NiCd

Névleges feszültség:

220-230 V

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Fényforrással:

Igen

Feszültség fajtája:

AC/DC

Hosszúság:

46 mm

Szélesség:

331 mm

Ház anyaga:

műanyag

Érintésvédelem:

II

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Fényáram standby-üzemben:

75 lm

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

0-40 °C

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Fényforrás:

fénycső

Foglalat:

G5

Magasság / mélység:

100 mm

Fényelosztó:

egyéb

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Névleges áram:

43-43 mA

Rilux, szabványos változat, 1 h, 75 lm vagy 90 lm a karbantartott módban. termék vagy komponens típusa: vészvilágítási szerelvények - önszabályozás: 1 h. Előnyök : - Megbízhatóság, Egyszerű szerelés, Hosszú élettartam, Kis energiafogyasztás.. Alkalmazások: épületekben a rendkívüli körülmények (áramkimaradás, tűzeset stb.) esetén bekövetkező zűrzavar, pánik kialakulása megelőzhető. A Rilux tartalékvilágítási lámpatestek a falra, menyezetre szerelhetők. áramkimaradás esetén automatikusan működésbe lépnek, és megfelelő fényt biztosítanak az épületen belüli tájékozódáshoz....