Schneider - Vészvilágító 8W 1h nem állandó IP40 GT14599 - OVA37067E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - ráépítés/beépítés
Védettség - IP40
Funkció - menekülési útvonal világítás
Betáplálás - decentrális (egyedi elem)
Piktogrammal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485014814
Sonepar cikkszám
GT14599
Gyártói cikkszám
OVA37067E
Gyártói típuskód
OVA37067E
Szerelési mód:
ráépítés/beépítés
Védettség:
IP40
Funkció:
menekülési útvonal világítás
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Piktogrammal:
Nem
Ház színe:
fehér
Ütésállóság:
IK06
Felügyeleti berendezés:
nélkül
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Névleges feszültség:
220-230 V
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Fényforrással:
Igen
Feszültség fajtája:
AC/DC
Hosszúság:
46 mm
Szélesség:
331 mm
Ház anyaga:
műanyag
Érintésvédelem:
II
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Fényáram standby-üzemben:
90 lm
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
0-40 °C
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Fényforrás:
fénycső
Foglalat:
G5
Magasság / mélység:
100 mm
Fényelosztó:
egyéb
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Névleges áram:
10-10 mA