Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vészvilágító 8W 1h nem állandó IP42 100lm GT41385 - OVA37093E

MásolásMásolás
Schneider - Vészvilágító  8W 1h nem állandó IP42 100lm GT41385

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - ráépítés/beépítés

  • Alkalmas jelölésfajtához - matrica

  • Jelölés fajtája - egyoldalas

  • Felügyeleti berendezés - nélkül

  • Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485014845

Sonepar cikkszám

GT41385

Gyártói cikkszám

OVA37093E

Gyártói típuskód

OVA37093E

Szerelési mód:

ráépítés/beépítés

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Felügyeleti berendezés:

nélkül

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Betáplálás:

decentrális (egyedi elem)

Akkumulátor tulajdonság:

NiCd

Fényforrás:

fénycső

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

G5

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

fehér

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Feszültség fajtája:

AC/DC

Névleges feszültség:

220-230 V

Védettség:

IP42

Érintésvédelem:

II

Effektív fényáram:

100 lm

Szélesség:

348 mm

Magasság / mélység:

135 mm

Hosszúság:

58 mm

Luxa, emergency light block, standard, non-maintained, 1 h, 100 lm. termék vagy komponens típusa: vészvilágítási szerelvények - kábelező eszköz kiegészítő információ: színes keretekkel személyre szabott, illeszthető kijárati jelzés - önszabályozás: 1 h. Előnyök : - Megbízhatóság, Egyszerű szerelés, Hosszú élettartam, Kis energiafogyasztás.. Alkalmazások: épületekben a rendkívüli körülmények (áramkimaradás, tűzeset stb.) esetén bekövetkező zűrzavar, pánik kialakulása megelőzhető. A Rilux és a Luxa tartalékvilágítási lámpatestek a falra, menyezetre szerelhetők, míg a Guardian nagyteljesítményű fényforrás akár kültéri oszlopra is szerelhető. áramkimaradás esetén automatikusan működésbe lépnek, és megfelelő fényt biztosítanak az épületen belüli tájékozódáshoz....