Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vészvilágító 8W 1h nem állandó IP42 370lm SN005499 - OVA37095E

MásolásMásolás
Schneider - Vészvilágító  8W 1h nem állandó IP42 370lm SN005499

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - ráépítés/beépítés

  • Védettség - IP42

  • Betáplálás - decentrális (egyedi elem)

  • Effektív fényáram - 370 lm

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485014753

Sonepar cikkszám

SN005499

Gyártói cikkszám

OVA37095E

Gyártói típuskód

OVA37095E

Szerelési mód:

ráépítés/beépítés

Védettség:

IP42

Betáplálás:

decentrális (egyedi elem)

Effektív fényáram:

370 lm

Ház színe:

fehér

Felügyeleti berendezés:

nélkül

Akkumulátor tulajdonság:

NiCd

Névleges feszültség:

220-230 V

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Fényforrással:

Igen

Feszültség fajtája:

AC/DC

Hosszúság:

58 mm

Szélesség:

348 mm

Ház anyaga:

műanyag

Érintésvédelem:

II

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Fényforrás:

fénycső

Foglalat:

G5

Magasság / mélység:

135 mm

Luxa, szabványos változat, 1 h, 370 lm, nem-karbantartott. termék vagy komponens típusa: vészvilágítási szerelvények - kábelező eszköz kiegészítő információ: színes keretekkel személyre szabott, illeszthető kijárati jelzés - önszabályozás: 1 h. Előnyök : - Megbízhatóság, Egyszerű szerelés, Hosszú élettartam, Kis energiafogyasztás.. Alkalmazások: épületekben a rendkívüli körülmények (áramkimaradás, tűzeset stb.) esetén bekövetkező zűrzavar, pánik kialakulása megelőzhető. A Rilux és a Luxa tartalékvilágítási lámpatestek a falra, menyezetre szerelhetők, míg a Guardian nagyteljesítményű fényforrás akár kültéri oszlopra is szerelhető. áramkimaradás esetén automatikusan működésbe lépnek, és megfelelő fényt biztosítanak az épületen belüli tájékozódáshoz....