Schneider - Vészvilágító 8W 1h nem állandó IP65 100lm GT27404 - OVA37098E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - ráépítés/beépítés
Védettség - IP65
Betáplálás - decentrális (egyedi elem)
Effektív fényáram - 100 lm
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485014777
Sonepar cikkszám
GT27404
Gyártói cikkszám
OVA37098E
Gyártói típuskód
OVA37098E
Szerelési mód:
ráépítés/beépítés
Védettség:
IP65
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Effektív fényáram:
100 lm
Ház színe:
fehér
Felügyeleti berendezés:
nélkül
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Névleges feszültség:
220-230 V
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Fényforrással:
Igen
Feszültség fajtája:
AC/DC
Hosszúság:
58 mm
Szélesség:
348 mm
Ház anyaga:
műanyag
Érintésvédelem:
II
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Fényforrás:
fénycső
Foglalat:
G5
Magasság / mélység:
135 mm