Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vészvilágító EXIWAY EASYLED 3h IP42 L.120.3NC SN075961 - OVA38353

MásolásMásolás
Schneider - Vészvilágító EXIWAY EASYLED 3h IP42 L.120.3NC SN075961

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - ráépítés/beépítés

  • Védettség - IP42

  • Funkció - menekülési útvonal világítás

  • Rendszer teljesítmény - 1.2 W

  • Névleges üzemidő - 3-3 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN075961

Gyártói cikkszám

OVA38353

Gyártói típuskód

OVA38353

Szerelési mód:

ráépítés/beépítés

Védettség:

IP42

Funkció:

menekülési útvonal világítás

Rendszer teljesítmény:

1.2 W

Névleges üzemidő:

3-3 h

Betáplálás:

decentrális (egyedi elem)

Piktogrammal:

Nem

Effektív fényáram:

120 lm

Ház színe:

fehér

Ütésállóság:

IK07

Felügyeleti berendezés:

nélkül

Akkumulátor tulajdonság:

NiCd

Névleges feszültség:

220-230 V

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Fényforrással:

Igen

Feszültség fajtája:

AC/DC

Színhőmérséklet:

0-0 K

Észlelési távolság:

0 m

Hosszúság:

116.5 mm

Szélesség:

292.5 mm

Ház anyaga:

műanyag

Érintésvédelem:

II

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Foglalat:

nélkül

Magasság / mélység:

37 mm

Alkalmas fényforrások számához:

4

Világítófejek száma:

1

Külső átmérő:

0 mm

Védettség (NEMA):

1

Beépítési átmérő:

0 mm

Csatlakozási mód:

dugós csatlakozó

Beépítési szélesség:

282 mm

Beépítési hossz:

106 mm

Pólusszám:

2

Huzalozás típusa:

lezárás

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Igen

Beépítési magasság/-mélység:

47 mm

Vezeték-keresztmetszet:

2.5 mm2

Névleges áram:

16-16 mA

Vészvilágító EXIWAY EASYLED 3h IP42 L.120.3NC