Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vezérlő áramkör megszakító 16A 1P IP20 SX004916 - GB2CB21

MásolásMásolás
Schneider - Vezérlő áramkör megszakító 16A 1P IP20 SX004916

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Névleges áram - 16 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 0 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110864250

Sonepar cikkszám

SX004916

Gyártói cikkszám

GB2CB21

Gyártói típuskód

GB2CB21

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Névleges áram:

16 A

Biztosított pólusok száma:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

0 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

0 kA

Névleges feszültség:

250 V

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

74 mm

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

0 kA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

250 V

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

1.5 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-4 mm2

Energiabehatárolási osztály:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-6 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség:

IP20

Szennyeződési fok:

2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-20-60 °C

Robbanásvédett:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - EZC250H 4P 36kA/400V megszakító 63A