Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vezérlő kapcsoló 16mm fej 3állású 45fokos G12654 - ZB6AD27

MásolásMásolás
Schneider - Vezérlő kapcsoló 16mm fej 3állású 45fokos G12654

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

  • Megvilágítható - Nem

  • Működtető elem színe - fekete

  • Lencse formája - körszelvény

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110776799

Sonepar cikkszám

G12654

Gyártói cikkszám

ZB6AD27

Gyártói típuskód

Harmony ZB6AD27

Kapcsolóállások száma:

3

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Megvilágítható:

Nem

Működtető elem színe:

fekete

Lencse formája:

körszelvény

Nyílás átmérője:

16.2 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Védettség (NEMA):

egyéb

Vezérlő kapcsoló 16mm fej 3állású 45fokos