Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vezérlő kapcsoló 16mm fej 3állású 60fokos kerek IP65 G12541 - XB6AD235B

MásolásMásolás
Schneider - Vezérlő kapcsoló 16mm fej 3állású 60fokos kerek IP65 G12541

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

  • Fényforrással - Nem

  • Gomb színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110764611

Sonepar cikkszám

G12541

Gyártói cikkszám

XB6AD235B

Gyártói típuskód

Harmony XB6AD235B

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Kapcsolóállások száma:

3

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Fényforrással:

Nem

Gomb színe:

fekete

Visszaálló:

Nem

Védettség:

IP65/IP67

Tápfeszültség:

0-0 V

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

16.2 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Elülső gyűrűvel:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Elülső gyűrű színe:

fekete

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Vezérlő kapcsoló 16mm fej 3állású 60fokos kerek