Schneider - Vezérlő kapcsoló 20mm fej 4állású 90fokos IP65 G66497 - XD2CF1111
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram AC-21 esetén - 0 A
Működtető irányok száma - 4
Visszahúzással nullhelyzetbe - Igen
Joystick-hossz - 115 mm
Kapcsolóállások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110607239
Sonepar cikkszám
G66497
Gyártói cikkszám
XD2CF1111
Gyártói típuskód
XD2CF1111
Névleges üzemi áram AC-21 esetén:
0 A
Működtető irányok száma:
4
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Igen
Joystick-hossz:
115 mm
Kapcsolóállások száma:
0
Retesz nullhelyzetben:
Igen
Központi rögzítés, lyukátmérő:
30 mm
Zárók száma működtető irányonként:
0
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
Nyitók száma működtetési irányonként:
0
Váltó érintkezők száma állásonként:
0
Védettség:
IP65
Kódadó/generátor:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm