Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású 90 fokos 1z IP66 G11543 - XB4BG61

MásolásMásolás
Schneider - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású 90 fokos 1z IP66 G11543

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Igazoló elem típusa - kulcsos

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

  • Fényforrással - Nem

  • Gomb színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110118971

Sonepar cikkszám

G11543

Gyártói cikkszám

XB4BG61

Gyártói típuskód

Harmony XB4BG61

Igazoló elem típusa:

kulcsos

Kapcsolóállások száma:

2

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Fényforrással:

Nem

Gomb színe:

fekete

Visszaálló:

Igen

Védettség:

IP66

Tápfeszültség:

0-0 V

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (NEMA):

13

Elülső gyűrűvel:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű színe:

króm

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású 90 fokos 1z IP66