Schneider - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású 90 fokos 1z IP67 G11535 - XB4BD21
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolóállások száma - 2
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Megvilágítható - Nem
Fényforrással - Nem
Gomb színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3389110887075
Sonepar cikkszám
G11535
Gyártói cikkszám
XB4BD21
Gyártói típuskód
Harmony XB4BD21
Kapcsolóállások száma:
2
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Megvilágítható:
Nem
Fényforrással:
Nem
Gomb színe:
fekete
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Visszaálló:
Nem
Védettség:
IP67/IP69K
Védettség (NEMA):
13
Tápfeszültség:
0-0 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm