Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású 90fokos 1z IP67 G11915 - XB5AD21

MásolásMásolás
Schneider - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású 90fokos 1z IP67 G11915

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

  • Fényforrással - Nem

  • Gomb színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3389110903447

Sonepar cikkszám

G11915

Gyártói cikkszám

XB5AD21

Gyártói típuskód

Harmony XB5AD21

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Kapcsolóállások száma:

2

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Fényforrással:

Nem

Gomb színe:

fekete

Visszaálló:

Nem

Védettség:

IP67/IP69K

Tápfeszültség:

230-230 V

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (NEMA):

13

Elülső gyűrűvel:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű színe:

fekete

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású 90fokos 1z IP67