Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású 90fokos G12063 - ZB5AJ2

MásolásMásolás
Schneider - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású 90fokos G12063

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - fekete

  • Lencse formája - körszelvény

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110906004

Sonepar cikkszám

G12063

Gyártói cikkszám

ZB5AJ2

Gyártói típuskód

Harmony ZB5AJ2

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

fekete

Lencse formája:

körszelvény

Megvilágítható:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (NEMA):

13

Elülső gyűrűvel:

Igen

Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású 90fokos