Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású 90fokos LED G12082 - ZB5AK1463

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - kék

  • Lencse formája - körszelvény

  • Megvilágítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110906196

Sonepar cikkszám

G12082

Gyártói cikkszám

ZB5AK1463

Gyártói típuskód

HARMONY5 ZB5AK1463

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

kék

Lencse formája:

körszelvény

Megvilágítható:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Fényjelző lencse színe:

kék

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás átmérője:

22 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (NEMA):

13

Elülső gyűrűvel:

Igen

Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású 90fokos LED