Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 45fokos G11672 - ZB4BJ5

MásolásMásolás
Schneider - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 45fokos G11672

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - fekete

  • Lencse formája - körszelvény

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110889079

Sonepar cikkszám

G11672

Gyártói cikkszám

ZB4BJ5

Gyártói típuskód

Harmony ZB4BJ5

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

fekete

Lencse formája:

körszelvény

Megvilágítható:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elülső gyűrű színe:

króm

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Elülső gyűrűvel:

Igen

Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 45fokos