Schneider - Vezérlő kapcsoló 22mm fej Joystic 2 irányú IP66 G20053 - XD5PA22
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram AC-21 esetén - 10 A
Központi rögzítés, lyukátmérő - 22 mm
Joystick-hossz - 54 mm
Működtető irányok száma - 2
Kapcsolóállások száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110904291
Sonepar cikkszám
G20053
Gyártói cikkszám
XD5PA22
Gyártói típuskód
Harmony XD5PA22
Névleges üzemi áram AC-21 esetén:
10 A
Központi rögzítés, lyukátmérő:
22 mm
Joystick-hossz:
54 mm
Működtető irányok száma:
2
Kapcsolóállások száma:
2
Zárók száma működtető irányonként:
1
Nyitók száma működtetési irányonként:
0
Váltó érintkezők száma állásonként:
0
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Igen
Retesz nullhelyzetben:
Nem
Kódadó/generátor:
Nem
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség:
IP66
Védettség (NEMA):
egyéb