Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vezérlő kapcsoló 22mm fej Joystic 4 irányú GT27636 - ZD4PA203

MásolásMásolás
Schneider - Vezérlő kapcsoló 22mm fej Joystic 4 irányú GT27636

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 4

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Hibajel-kapcsolók száma - 0

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 3 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110286083

Sonepar cikkszám

GT27636

Gyártói cikkszám

ZD4PA203

Gyártói típuskód

Harmony ZD4PA203

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Kivitel:

integrálható

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Foglalat:

nélkül

Schneider Automatizálási Kampány 2024