Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vezérlő kapcsoló 22mm fej Joystic 4 irányú IP66 G15621 - XD5PA24

MásolásMásolás
Schneider - Vezérlő kapcsoló 22mm fej Joystic 4 irányú IP66 G15621

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram AC-21 esetén - 10 A

  • Működtető irányok száma - 4

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Igen

  • Joystick-hossz - 54 mm

  • Kapcsolóállások száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3389110904307

Sonepar cikkszám

G15621

Gyártói cikkszám

XD5PA24

Gyártói típuskód

Harmony XD5PA24

Névleges üzemi áram AC-21 esetén:

10 A

Működtető irányok száma:

4

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Igen

Joystick-hossz:

54 mm

Kapcsolóállások száma:

4

Retesz nullhelyzetben:

Nem

Központi rögzítés, lyukátmérő:

22 mm

Zárók száma működtető irányonként:

1

Analóg kimeneti jel konfigurálható:

Nem

Nyitók száma működtetési irányonként:

0

Váltó érintkezők száma állásonként:

0

Védettség:

IP66

Kódadó/generátor:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség (NEMA):

egyéb

Vezérlő kapcsoló 22mm fej Joystic 4 irányú IP66