Schneider - Vezérlő kapcsoló 30mm fej 4állású 90fokos IP65 GT85631 - XD2CC3333
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram AC-21 esetén - 10 A
Működtető irányok száma - 4
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Joystick-hossz - 80 mm
Kapcsolóállások száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110317541
Sonepar cikkszám
GT85631
Gyártói cikkszám
XD2CC3333
Gyártói típuskód
Harmony XD2CC3333
Névleges üzemi áram AC-21 esetén:
10 A
Működtető irányok száma:
4
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Joystick-hossz:
80 mm
Kapcsolóállások száma:
4
Retesz nullhelyzetben:
Nem
Központi rögzítés, lyukátmérő:
30 mm
Zárók száma működtető irányonként:
0
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
Nyitók száma működtetési irányonként:
0
Váltó érintkezők száma állásonként:
0
Védettség:
IP65/IP67
Kódadó/generátor:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Védettség (NEMA):
egyéb