Schneider - Vezérlő kapcsoló 30mm fej 4állású 90fokos IP65 GT86522 - XD2CD3333
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram AC-21 esetén - 10 A
Központi rögzítés, lyukátmérő - 30 mm
Joystick-hossz - 80 mm
Működtető irányok száma - 4
Kapcsolóállások száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110607192
Sonepar cikkszám
GT86522
Gyártói cikkszám
XD2CD3333
Gyártói típuskód
Harmony XD2CD3333
Névleges üzemi áram AC-21 esetén:
10 A
Központi rögzítés, lyukátmérő:
30 mm
Joystick-hossz:
80 mm
Működtető irányok száma:
4
Kapcsolóállások száma:
4
Zárók száma működtető irányonként:
0
Nyitók száma működtetési irányonként:
0
Váltó érintkezők száma állásonként:
0
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Retesz nullhelyzetben:
Igen
Kódadó/generátor:
Nem
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Védettség:
IP65/IP67
Védettség (NEMA):
egyéb