Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vezérlőegység, 0,15-0,6A, 48-72VAC/DC, 10-es osztályú, 3-fáz IP20 SN028126 - LUCBX6ES

MásolásMásolás
Schneider - Vezérlőegység, 0,15-0,6A, 48-72VAC/DC, 10-es osztályú, 3-fáz IP20 SN028126

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Motorindítók típusa - egyéb

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 48-48 V

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 48-48 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 48-72 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110364187

Sonepar cikkszám

SN028126

Gyártói cikkszám

LUCBX6ES

Gyártói típuskód

LUCBX6ES

Motorindítók típusa:

egyéb

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

48-48 V

Kioldási osztály:

10-es osztály

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

48-48 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

48-72 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.09 kW

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

0.6 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:

0 kW

Névleges teljesítmény, 460 V, 60 Hz, 3-fázisú:

0 kW

Névleges teljesítmény, 575 V, 60 Hz, 3-fázisú:

0 kW

Névleges üzemi áram le:

0.6 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.15-0.6 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 1, 480 Y/277 V:

0 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 1, 600 Y/347 V:

0 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 2, 230 V:

0 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 2, 400 V:

0 A

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Környezeti hőmérséklet, felső határ korlátozás nélkül:

70 °C

Hőmérséklet kompenzált túlterhelésvédelem:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

egyéb

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Transzformátorral:

Nem

Parancshelyek száma:

0

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:

2-es osztály

Fényjelzők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Igen

Biztosítékkal:

Nem

Védettség:

IP20

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

CAN protokollt támogatja:

Igen

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Igen

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Igen

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Szélesség:

45 mm

Magasság:

64 mm

Mélység:

71 mm

Fejlett vezérlőegység LUCB, 10-es osztály, 0,15...0,6A, 48..72 V DC/AC. készülék rövid megnevezése: LUCB - termékkompatibilitás: LUFDA10, LUFDH11, LUFC00, LUFDA01, LUFN.., LUFV2, LUFW10 - felhasználási kategória: AC-43, AC-44, AC-41 - vezérlőkör feszültség: 48 V AC, 48...72 V DC - túlterhelés kapcsolási osztály: 10-es osztály - frequency limit: 40...60 Hz - temperature compensation: -25...70 °C - megfelel IEC 60947-6-2, 10-es osztály - frequency limit: 40...60 Hz - temperature compensation: -25...70 °C - megfelel UL 508. Előnyök : Teljesítményszabályozó: egyszerű és kompakt. Az első intelligens indító, amely egy 45mm széles egységben magában foglalja a motorvezérlést, a vezérlő és az irányváltási funkciókat! Kompakt, egyszerű és moduláris, az összes alkalmazásba beilleszthető.... Alkalmazások: - Ipar: ideális megoldás decentralizált kiépítéshez.. Előnyök : .. Alkalmazások: ..