Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vezérlőegység, 1,25-5A, 24VDC, 10-es osztályú, 1-fázisú IP20 SN028133 - LUCC05BL

MásolásMásolás
Schneider - Vezérlőegység, 1,25-5A, 24VDC, 10-es osztályú, 1-fázisú IP20 SN028133

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1.25-5 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram Iu - 5 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110364484

Sonepar cikkszám

SN028133

Gyártói cikkszám

LUCC05BL

Gyártói típuskód

LUCC05BL

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

1.25-5 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram Iu:

5 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Igen

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Külső áramellátás szükséges:

Igen

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

Szélesség:

45 mm

Magasság:

66 mm

Mélység:

60 mm

Vezérlőegység, 1,25-5A, 24VDC, 10-es osztályú, 1-fázisú IP20